Beli tatakan plat nomor motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAYASHI License Plate Holder for Motorcycle (Dudukan Plat Nomor Motor)
    Mulai

    Rp37.900

    HAYASHI License Plate Holder for Motorcycle (Dudukan Plat Nomor Motor)
    Deskripsi:
    Spesifikasi Produk :- Tempat plat nomor untuk semua jenis motor- Terbuat dari bahan berkualitas- Sudah termasuk baut didalam- Desain stylish dan kuat membuat tampilan motor Anda menjadi lebih sporty
  2. OsanO Dudukan Plat Nomor Mobil
    Mulai

    Rp50.900

    OsanO Dudukan Plat Nomor Mobil
    atribut:
    • Size (cm): 14x47
    • Applications: Front & Rear Bumpers
  3. Bagus Micromate Kain Lap Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

    Bagus Micromate Kain Lap Serbaguna
    Deskripsi:
    Micromate kain lap serbaguna terbuat dari bahan microfiber dengan serat yang sangat halus, mampu mengangkat dan mengikat kotoran di dalam serat kain dan juga tidak meninggalkan noda goresan pada permukaan benda yang dibersihkan. Micromate dapat digunakan tanpa cairan pembersih dan baik digunakan dalam keadaan basah maupun kering
  4. LOYAL Stop Kontak dengan Kabel Tipe Osaka Random Color (Power Socket)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp50.900

  5. Non Brand Plat SHPC
    Mulai

    Rp1.899.900

    Non Brand Plat SHPC
    Deskripsi:
    Plat baja komersial berkualitas yang sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. SPHC merupakan singkatan dari Steel Plate Hot Rolled Coiled
    atribut:
    • Width (mm): 1220
    • Length (mm): 2440
  6. Kenko Map Zipper PVC (Plastik Pelindung Dokumen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

    Kenko Map Zipper PVC (Plastik Pelindung Dokumen)
    Deskripsi:
    Kenko PVC zipper bag/tas dokumen dengan sleting
  7. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp909.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
  8. BESTKP Sabun Cuci Piring
    Mulai

    Rp92.900

    BESTKP Sabun Cuci Piring
    Deskripsi:
    Dishwashing adalah konsentrat sabun cuci berbentuk cair dengan aroma yang harum dan segar. Mengandung bahan aktif yang sangat efektif untuk membersihkan dan mengangkat noda berminyak. Sangat cocok digunakan untuk mencuci peralatan makan seperti piring, gelas serta perlatan dapur lainnya.Cara Pemakaian- Campurkan 1 sendok makan Dishwashing dengan 200 ml air ( 1 gelas air)- Aduklah hingga benar-benar larut.- Masukkan busa atau tapas cuci, lalu remas-remas hingga berbusa.- Larutan dishwashing sudah siap untuk digunakan.
    atribut:
    • Liquid Color: Green
    • Form: Thick Liquid (Concentrate)
    • Scent: Lime
  9. Snowman Ink Refill Whiteboard (Isi Spidol)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp18.900

  10. Nautic Air Purifier Filter Xiaomi (Filter Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp179.900

    Nautic Air Purifier Filter Xiaomi (Filter Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Xiaomi Replacement Filter Antibacterial Version Air Purifier 2&3 With RFID-Chip.Filter ini kompatibel untuk Mi Air Purifier 2 / 2S / 2H / Pro / 3 / 3H / 3CThis filter comes with the RFID chip at the bottom of the filter, which is essential to communicate with the APP. Real-time usage monitoring for lifespan and replacement time.(The other cheap non-genuine replacement filters doesnt include this essential chip).360° filtration, 3 layers high-efficient purification (Primary, HEPA, Activated Carbon).Primary filter.resistant to folding, grease, fats, acids, alkalis and most solvents. Also dust, hair and other larger floating particles.HEPA (High-efficiency Particulate Arrestance). Mi air purifier filter uses an ultra-dense Toray PP to trap PM2.5, PM0.3, pollen and other inhalable particles. Capable of removing 99.9% of the fine particles (PM2.5) but also the bacteria, heavy metals, viruses, formaldehyde present in the atmosphere.• Cleaning old filters with water does not guarantee that the filter will regain its effectiveness.• It is recommended to replace the filter every 6 months or less, depending on your usage. Or adding electrostatic layer on the surface of the main cartridge increases the service life.The Blue:is the economic filter consisting of 3 layers (primary filter for large particles, HEPA filter for fine particles and pollens and activated carbon to eliminate bacteria, viruses, etc).The Green:a more efficient filter which can also remove formaldehyde, benzene, and ammonia, eliminating odours like cigarette smoke.The H11 grade HEPA filter retains 99% of the PM0.3 class and 99.99% of the PM2.5 class.The Purple:the same as the green filter+ Has an anti-bacterial coating. It is the most suitable for bacteria season, unventilated room and stream of a closed environment.
  11. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel Gr 12.9 Half Thread (Baut L)
    47%
    Mulai

    Rp82.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Black Steel Gr 12.9 Half Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Baja 12.9
    • Surface Treatment: Black Steel
  12. SDI Paper Hole Punch 1 Hole (Perforator / Pembolong)
    Mulai

    Rp19.900

  13. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
  14. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

Daftar Harga tatakan plat nomor motor Terbaru October 2026
HAYASHI License Plate Holder for Motorcycle (Dudukan Plat Nomor Motor)Rp37.900
OsanO Dudukan Plat Nomor MobilRp50.900
Bagus Micromate Kain Lap SerbagunaRp29.900
Golden Eagle Scissor Cut Thread (Gunting)Rp65.900
LOYAL Stop Kontak dengan Kabel Tipe Osaka Random Color (Power Socket)Rp50.900
Non Brand Plat SHPCRp1.899.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Large Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)Rp29.900
Kenko Map Zipper PVC (Plastik Pelindung Dokumen)Rp13.900
Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Rp909.900
BESTKP Sabun Cuci PiringRp92.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)